Stiksavklinge, byggeri, buet udskæring, én stjerne Til ikke-jernholdige grundmetaller
Stiksavsklinge 1S ikke-jernh. grundmet., buet skæ.
STIKSAVKLINGE T227D/METAL 5 STK






Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Specielt til buede udskæringer
- Til brug sammen med stiksave med T-skaftholder
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Arbejdslængde | 75 mm |
Min./maks. materialetykkelse | 3-15 mm |
Afstand mellem tænder | 3.0 mm |
Særligt velegnet til | Ikke-jernholdigt tungmetal, PVC |
Egnet til | Aluminium, Asbestzement, glasfaserverstärkte Kunststoffe |
Antal stykker | 5 STK |
Tilslutningstype for stiksavsklinge | T-skaft |
Længde | 100 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)