Stiksavklinge, byggeri, tre stjerner Til gipsplader og fibercement
Stiksavsklinge 3S gipsplade/fibercement
ZEBRA HM-BIMETAL STIKSAVKL. 3 STK.





Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ideel til lige snit i tykke materialer
- Grov tandafstand på 4,3 mm og en længde på 100 mm eller 117 mm for materialer i tykkelsen 5 til 70 mm eller 5 til 80 mm
- Til brug sammen med stiksave, der bruger T-skaftklinger
Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
Arbejdslængde | 74 mm |
Min./maks. materialetykkelse | 5-70 mm |
Afstand mellem tænder | 4,3 mm |
Særligt velegnet til | Gipskarton, Fibercement, Fibercement og glasfiber |
Antal stykker | 3 STK |
Tilslutningstype for stiksavsklinge | T-skaft |
Længde | 100 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)