Stiksavklinge, metal, tre stjerner Longlife & Speed
Stiksavsklinge 3S Longlife og Speed
STIKSAVKLINGE T118BF/BIMETAL 5 STK












Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Klingen skærer præcist og vinkelret takket være det bredere knivsblad
- En 2 x 2 tandafstand sikrer, at arbejdet kan udføres behageligt og nemt
- Til ekstremt krævende opgaver, høj skærekvalitet og lang levetid
- Til brug sammen med stiksave, der bruger T-skaftklinger
- Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
- Til stiksavsklinger af metal, sørg for køling, reducer antallet af slag, og slå vibrationsfunktionen fra.
- Kølingen forlænger stiksavsklingernes levetid.
Kølevæske
Bore- og skæreolie, terpentin, petroleum eller en blanding af terpentin og petroleum, vand (forsigtig: undgå al kontakt med elektriske dele).
Arbejdslængde | 68 mm |
Min./maks. afstand mellem tænderne | 1,9-2,3 mm |
Særligt velegnet til | Tykke metalplader |
Egnet til | Aluminium, Ikke-jernholdigt tungmetal, Plexiglas |
Min./maks. materialetykkelse | 2,5-6 mm |
Antal stykker | 5 STK |
Tilslutningstype for stiksavsklinge | T-skaft |
Længde | 91 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)