Stor mikrofiberklud, bil
Mikroaktiv klud, stor
MICROFIBER HÅNDKLÆDE GRÅ 700X500MM


Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Blød mikrofiberklud i høj kvalitet (stor), absorberer vand med ekstra kraftig sugeevne.
Meget absorberende
Den tykke luv har høj vandabsorberingsevne - op til 500 %
Den kraftige tekstur absorberer 5 gange sin vægt i vand
- Velegnet til hurtig, enkel og forsigtig tørring og højglanspolering
- Den perfekte aftørringsklud efter våd rengøring af en bil
Uden syninger
Efterlader ikke spor af ridser og er meget skånsom mod lakering
Nem pleje
Kan vaskes ved 60 °C i vaskemaskinen (uden brug af skyllemiddel)
XL-format
Kan vaskes ved 60 °C i vaskemaskinen (brug ikke skyllemiddel)
Til alle billaktyper
Efter vask med vand køres kluden hen over bilen.
![]() | |
Materiale | Mikrofiber |
Længde x bredde | 50 x 70 cm |
Farve | Grå |
Længde | 50 cm |
Bredde | 70 cm |
Belægningsvægt pr. m² | 412 g |
Produktvægt (pr. vare) | 152.500 g |
Total absorptionstid | 500 s |
Absorption i 10 sekunder | 300 % |
Maks. absorption | 500 % |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)