Adapter til universel fjederbensleje til Maximus fjederkompressor
Fjederbenslejeplade, Universal
TRYKPLADE TIL MAXIMUS 3000
Varenr.
1952003632
EAN 4062856575688
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Gør det muligt at spænde fjederen sammen med fjederbenslejet
- Udvider fjederkompressorens anvendelsesområde
- Særligt fordelagtigt for fjedre med et lavt antal spoler, da en ekstra spole altid spændes automatisk
- Denne fjeder spændes ikke fast til en blok, da producenten ikke tillader det
- Letter afmontering og montering betydeligt, eller gør det overhovedet muligt
- Den drejelige og monterbare holdeplade har universel hulafstand
- Holderen kan også vippes en smule mellem armene
- Den nye adapter fastgøres simpelt til de to øverste fjederkompressorarme i stedet for de to individuelle kæber
Produktvægt (pr. vare) | 6297.000 g |
Produktinformationer
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)