Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Støvudsugningsbor Plus D

Støvudsugningsbor Plus D
SUGEBOR PLUS 2 SKÆRS 220/100 Ø6

Varenr. 0648456022

EAN 4061975227805

Prisvisning for kunder efter login
Støvudsugningsbor Plus D

Varenr. 0648456022
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
Ekstremt hurtigt hammerbor med aggressivt dobbelt skærehoved til boring og udsugning i ét arbejdstrin

Støvfri boring


  • Støvet suges op i det øjeblik, det opstår i borehullet

  • Beskytter brugeren mod sundhedsskader

  • Øger maskinens levetid

  • Ingen efterfølgende rengøring af borehullet

  • Betydelig forebyggelse af mængden af støv, som byggepladsen afgiver


Meget hurtig boring med lang levetid


Robust 2-skærgeometri og særligt store udsugningshuller direkte i hovedområdet



Velegnet til alle standard-, certificerede støvsugere i støvklasse M


Fleksibel gummiadapter til støvsugning i ét stykke



Præcis centrering


Særlig selvcentrerende spids

Bemærk
  • Der må kun bores gennem jernarmeringer med tilladelse fra en bygningsingeniør

  • Følg altid den medfølgende brugsanvisning

  • Kun til brug med støvklasse M-støvsugere
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Rene, støvfri borehuller til montering af limankre

  • Borehuller til senere montering eller til udskiftning af forkert indstillede forstærkningsstænger

  • Arbejde i vigtige områder, der skal holdes fri for støv, f.eks. offentlige bygninger, hospitaler osv.

  • Renoveringsarbejde, hvor støv skal undgås, og brugeren skal beskyttes

Diameter (Ø)

6 mm

Længde

220 mm

Arbejdslængde

100 mm

Antal skærekanter

2 STK

Værktøjsoptag

Velegnet til SDS-plus

Borehastighed (punktsystem)

4 af 4 punkter

Blød kørsel (punktsystem)

2 af 4 punkter

Nøjagtighed (pointsystem)

2 af 4 punkter

Forstærkningsstyrke (punktsystem)

1 af 4 punkter

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger