Sugefilter
Indsugningsfiltersi
SPÅNFILTER-12,95MM
COOLIUS
Varenr.
0764110002
EAN 4045727010082
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til forebyggende beskyttelse af udskiftningskomponenter, f.eks. som følge af beskadigelse af kompressoren
- Ingen rørskæring påkrævet
- Intet behov for yderligere tætninger
- Langvarig beskyttelse mod snavs
Bemærk
Før du åbner airconditionanlægget, skal du tømme og dræne det. Brug af et sugefilter (SF) fjerner ikke behovet for at skylle airconditionanlægget, hvis kompressoren er beskadiget! Sugefiltrene er primært beregnet til at forhindre en gentagelse af problemerne i forbindelse med rester af snavs.
Anvendelsesområde
Airconditionanlæg i biler
Diameter | 12,95 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,333 g |