Super RTV-silikone- og tætningsmasse
SUPER RTV SILIKONE GRÅ, 200ML
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier
- Kan også bruges i kritiske områder, hvor tætningen kommer i kontakt med forskellige væsker
- Fremragende modstandsdygtighed over for motor- og gearkasseolie, køle- og frostvæske
Syrefri hærdemetode
- Ikke-korrosiv, derfor har den ikke nogen negativ effekt på elektroniske komponenter og på lambdasonder
Tætningsmasse i trykluftbeholder
- Let at dispensere uden yderligere hjælpemidler
- De fine perler giver mulighed for en ensartet påføring af produktet
Ved forsegling af f.eks. oliebundkar og gearkasser er det afgørende, at der ikke kommer noget tætningsmiddel indvendigt. Derfor anbefaler vi at anvende tætningsmassen på en tilsluttende dels overflade. Sæt begge dele sammen, tryk forsigtigt med hånden, og skub dem let mod hinanden. Adskil derefter delene igen, og fjern derefter tætningsmiddel, der er kommet på indersiden. Saml komponenterne igen inden for maks. 5 minutter og hold dem godt sammen. Før ibrugtagning skal du overholde hærdningstiden (afhængigt af tætningsmidlets tykkelse).
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Datablad(X)
Optimal vedhæftning på tørre, rene og støvfri overflader. Den gamle tætningsmasse skal fjernes helt fra overfladen.
Farve | Grå |
Indhold | 200 ml |
Kemisk basis | Neutral tværforbundet silikoner, oxim-baseret |
Lugt/duft | Karakteristisk |
Min./maks. temperaturmodstand | -60 til 260 °C |
Maks. kortvarig temperaturmodstand | 300 °C |
Massefylde | 1,25 g/cm³ |
Min. tid for hindedannelse | 5 min. |
Betingelser for hindedannelsestid | Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Fuld hærdehastighed | 3 mm/døgn |
Fuld hærdning/tørring, betingelser | 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed |
Shore A-hårdhed | 26 |
Min. trækstyrke | 2,2 N/mm² |
Betingelser for trækstyrke | i overensstemmelse med ASTM D-412 |
Maks. brudforlængelse/betingelser | 550 % / i overensstemmelse med DIN 53504 |
Varmeledningsevne λ | 0,2 J/(m*s*K) |
Varmeledningsevne λ, betingelser | i overensstemmelse med ASTM D-2214/70 |
Koefficient for termisk udvidelse | 0,0002 1/K |
Koefficient for termisk udvidelse, betingelser | i overensstemmelse med ASTM EB-31 |
Gennemslagsstyrke | 16 kV/mm |
Gennemslagsstyrke, betingelser | i overensstemmelse med ASTM D-149 |
Relativ permittivitet | 2,8 |
Betingelser for relativ permittivitet | 1 MHz, ASTM D-150 |
Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen | 24 Måned/Måneder |
Tabsfaktor | 0,002 |
Tabsfaktor, betingelser | 1 MHz, ASTM D-150 |
Specifik volumenmodstand | 1000000000000000 Ohm/cm |
Betingelser for specifik volumenmodstand | i overensstemmelse med ASTM D-257 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!