Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Super RTV-silikone- og tætningsmasse

SUPER RTV SILIKONE RØD, 200ML

Varenr. 08933312

EAN 4056807822990

Prisvisning for kunder efter login
Super RTV-silikone- og tætningsmasse

Varenr. 08933312

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Klæbe- og tætningsmasse af høj kvalitet til anvendelse i industrien og i bilindustrien.

Fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier


  • Kan også bruges i kritiske områder, hvor tætningen kommer i kontakt med forskellige væsker

  • Fremragende modstandsdygtighed over for motor- og gearkasseolie, køle- og frostvæske


Syrefri hærdemetode


  • Ikke-korrosiv, derfor har den ikke nogen negativ effekt på elektroniske komponenter og på lambdasonder


Tætningsmasse i trykluftbeholder


  • Let at dispensere uden yderligere hjælpemidler

  • De fine perler giver mulighed for en ensartet påføring af produktet
Bemærk

Ved forsegling af f.eks. oliebundkar og gearkasser er det afgørende, at der ikke kommer noget tætningsmiddel indvendigt. Derfor anbefaler vi at anvende tætningsmassen på en tilsluttende dels overflade. Sæt begge dele sammen, tryk forsigtigt med hånden, og skub dem let mod hinanden. Adskil derefter delene igen, og fjern derefter tætningsmiddel, der er kommet på indersiden. Saml komponenterne igen inden for maks. 5 minutter og hold dem godt sammen. Før ibrugtagning skal du overholde hærdningstiden (afhængigt af tætningsmidlets tykkelse).

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller medvirker ved en rådgivningstjeneste, ydes denne tjeneste under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.

Produktinformationer

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Optimal vedhæftning på tørre, rene og støvfri overflader. Den gamle tætningsmasse skal fjernes helt fra overfladen.

Farve

Rød

Indhold

200 ml

Kemisk basis

Neutral tværforbundet silikoner, oxim-baseret

Lugt/duft

Karakteristisk

Min./maks. temperaturmodstand

-60 til 315 °C

Maks. kortvarig temperaturmodstand

370 °C

Massefylde

1,25 g/cm³

Min. tid for hindedannelse

5 min.

Betingelser for hindedannelsestid

Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Fuld hærdehastighed

3 mm/døgn

Fuld hærdning/tørring, betingelser

23 °C og 50 % relativ luftfugtighed

Shore A-hårdhed

25

Min. trækstyrke

2,2 N/mm²

Betingelser for trækstyrke

i overensstemmelse med ASTM D-412

Maks. brudforlængelse/betingelser

500 % / i overensstemmelse med DIN 53504

Varmeledningsevne λ

0,2 J/(m*s*K)

Varmeledningsevne λ, betingelser

i overensstemmelse med ASTM D-2214/70

Koefficient for termisk udvidelse

0,0002 1/K

Koefficient for termisk udvidelse, betingelser

i overensstemmelse med ASTM EB-31

Gennemslagsstyrke

16 kV/mm

Gennemslagsstyrke, betingelser

i overensstemmelse med ASTM D-149

Relativ permittivitet

2,8

Betingelser for relativ permittivitet

1 MHz, ASTM D-150

Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen

24 Måned/Måneder

Tabsfaktor

0,002

Tabsfaktor, betingelser

1 MHz, ASTM D-150

Specifik volumenmodstand

1000000000000000 Ohm/cm

Betingelser for specifik volumenmodstand

i overensstemmelse med ASTM D-257

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Dyse til Super RTV-silikone

DYSE F/ RTV SILIKONE

x 3 stk.
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.

Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2

Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)

Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris pr. pakkeenhed (PE):
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.

Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.
I modsætning til salgsemballage og udvendig emballage vises omkostningerne til bortskaffelse af kemisk baserede produkter separat. Fordelingen af de individuelle omkostninger kan findes i de relevante produktoplysninger og i indkøbskurven samt i vores salgsbetingelser.
Passende handsker:
 
Produkt
Beskrivelse
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Kemikalie-beskyttelseshandske, butyl
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 6
Gastæt og modstandsdygtig over for udstødningsgasser fra forbrændingsprocesser
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Engangshandsker, nitril, ekstra holdbare, type A
Beskrivelse:
Gennemtrængningsniveau: 4
Holdbare og robuste engangshandsker med fremragende kemisk beskyttelse
Gennemtrængning er en proces, hvorved et kemisk stof bevæger sig igennem materialet på en beskyttelseshandske på molekylært niveau. Tiden fra første kontakt mellem det kemiske stof og handsken indtil gennemtrængning af materialet er gennembrudstiden.
Målt gennembrudstid
Gennemtrængningsniveau
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Vigtige oplysninger:

De givne oplysninger er baseret på erfaring og de laboratoriemæssige forhold, og oplysningerne er vejledende. En handskes reelle egnethed afhænger af de individuelle brugsforhold og skal bestemmes ud fra en passende test under de givne anvendelsesforhold. I betragtning af de forskellige anvendte materialer og kemikalier kan en eventuel uoverensstemmelse eller problemer ved anvendelsen ikke udelukkes for brugeren i de enkelte tilfælde. Vi rådgiver dig gerne om optimale løsninger.

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger