Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Systemkuffert 8.4.2 transparent

Systemkuffert 8.4.2
SYSTEMKUFFERT 8.4.2 KK35

Varenr. 096372 035

EAN 4058794062434

Prisvisning for kunder efter login
Systemkuffert 8.4.2 transparent

Varenr. 096372 035
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
Udstyret med ORSY bokse. Det ideelle organiseringsværktøj til overskuelig opbevaring af smådele

Kompatibel og fleksibel takket være gitterdimensioner


  • Kuffert og indhold kan anvendes i ORSY1 reol til systemkomponenter, ORSY BULL bokse, TOOLsystem-værkstedsvogn og indvendigt biludstyr


Sæt flere kufferter sammen


Integreret skinnekontur og koblingselementer gør det muligt at sætte flere kufferter sammen og transportere udstyret sikkert



Med forskellige funktionelle elementer


  • Nem åbning og lukning med lukkeanordning med forsænkede håndtag

  • Etiketområde til selvklæbende eller indskubningsetiketter


Meget komfortabel


  • Design med stort håndtag

  • Integrerede bløde elementer og bred svingradius aflaster hænder og håndled

  • Håndtag med op til 60 kg kapacitet
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredde

500 mm

Højde

140 mm

Dybde

380 mm

Produktvægt (pr. vare)

4,400 kg

Materiale

ABS-plast (Acrylonitril butadien styren)/polykarbonat - PC

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger