TIME-SERT reparationssæt til tændrør, M14 x 1,25
Time-Sert M14 x 1.25 tændrørsgevind
TIME-SERT VÆRKTØJSSÆT M14X1,25
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Komplet værktøjssæt til indsætning af TIME-SERT gevindbøsninger, M14 x 1,25, til tændrørsgevind
Kan eventuelt udstyres med 25 af disse toppe
- Længde 7,0 mm
- Længde 8,0 mm
- Længde 9,4 mm
- Længde 11,0 mm
- Længde 15,0 mm
- Længde 16,8 mm
- Ideel til reparation af beskadigede eller slidte tændrørsgevind i motorer
- Til brug i bilværksteder under vedligeholdelse og reparation af køretøjer
Gevindtype | MF |
Nominel diameter | 14 mm |
Stigning | 1,25 mm |
Antal stykker i sortiment/sæt | 5 STK |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)

TIME-SERT TOPNØGLE M14X1,25

TIME-SERT DREJESTIFT M14X1,25
Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
VVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!