TIPP®- Smartlock-rørbøjle i rustfrit stål
Rørbøjle TIPP-SMARTLOCK - rustfrit stål A4
RØRBØJLE (SMARTLOCK) A4 1/4IN M8 (11 15)
Varenr. 0865068015
EAN 4052703282623
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
Standard foldehængslet klemme med eksklusiv lynlukning for sikker og hurtig montering
- Hurtig og nem montering takket være den nye låsemekanisme med forkortet spændeskrue
- Enkel tilspænding ved hjælp af fjederbelastede spændeskruer
- Rørene har særlige glideegenskaber til formontering på grund af gummiprofilen
- Bidrager til lydisolering iht. DIN 4109
- Aldrings-, vejr- og ozonbestandig i henhold til DIN 53508 og DIN 53509
- M5 spændeskrue, der passer til skruetrækkere med fladt hoved og krydskærv
Bemærk
- Gummiindsats: Ikke egnet til kontakt med fødevarer
- Modstandsdygtig over for fortyndede syrer og baser ved stuetemperatur; vand og vandige opløsninger op til 70 °C; alkoholopløsninger; ester, ketoner, vejr og havvand
- Betinget modstandsdygtig over for fedt og mineralolier; animalske og vegetabilske olier og fedt
- Ikke modstandsdygtig over for varme olier eller fedt; brændstoffer; alifatiske og aromatiske kulbrinter
- Vores produkter med Cradle to Cradle Certified-certifikat er ressourcebesparende og har et lavt indhold af skadelige stoffer. Standarden vurderer sikkerheden, cirkulariteten og indholdet af forurenende stoffer i slutproduktet. Fokus ligger først og fremmest på at spare på ressourcerne, f.eks. ved at benytte genanvendt materiale i fremstillingsprocessen.
Anvendelsesområde
Til installation af rørledninger i ethvert teknisk system, såsom: Føde- og drikkevareindustrien, kemisk industri, solcelleudstyr, udendørs rørsystemer.
![]() | |
Min./maks. spændeområde (ØD) | 11-15 mm |
Forbindelsesgevind (G) | M8 |
Bredde for metalbånd (BM) | 20 mm |
Tilladt belastning | 0,8 kN |
Metalremstykkelse (tM) | 1 mm |
Min./maks. temperaturmodstand | -40 til 110 °C |
Materiale | Rustfrit stål A4 |
Vægt | 30 g |
Gummiprofil, materiale | EPDM |
Silikonefri | Ja |
Profilgummitykkelse | 3,5 mm |
Bæredygtighed | Ressourcebesparende, Lav afdampning til indeklimaet |