TRÆFORBINDELSE WC-BC
Træforbindelse WC-BC
WOOD CONNECTOR WC-BC 50X50X22 MM
Varenr. 0681355050
EAN 4099618352478
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Træforbindelsen har en kugleform, der giver en stærk og præcis forbindelse mellem elementerne
- Højt niveau af fabrikspræfabrikation via enkel CAD-planlægning og materialebearbejdning
- Forbindelserne fastgøres hurtigt og nemt ved hjælp af én ASSY 4 PII CSMP-skrue med 8 mm diameter og længde på 70, 90 eller 110 mm
- 50 % hurtigere monteringstid sammenlignet med konventionelle metalforbindelser takket være enkel formontage, stor indledende montageafstand ved indsættelse i fræselommen og manglende behov for vægstøtte
- Ingen forkert samling af forbindelsesmaterialer mulig
- Ingen kapitalinvestering takket være brugen af standardfræsere
- Fremstillet af lamineret bøgefiner for at spare ressourcer
- Fugtbestandig takket være lim- og overfladebeskyttelse af høj kvalitet
- CAD-modeller kan downloades fra forskellige udbydere af CAD-bearbejdningssoftware eller fra Würth CAD-databasen
- Forbindelser, der ikke er monteret, skal opbevares tørt for at forhindre dimensionsændringer som følge af fugtindsugning
- Strukturel forbindelse til hurtig installation af præfabrikerede væg-, lofts- og tagelementer fremstillet af massivt træ eller CLT med smalle tværsnit
- f.eks. vægforbindelser (< 120 mm) eller loft- og tagelementer (< 200 mm)
- Brugsklasse 1 og 2
WC-BC (bunt cone) træforbindelsen er en konisk, kugleformet forbindelse. Den indsættes i et taphul og skrues på plads med en ASSY 4 PII CSMP-skrue med en diameter på 8 mm. Multiplex-træforbindelserne i bøgetræ og kroglommerne er placeret under CAD-planlægningen af elementerne. Når WC-BC-træforbindelsen er monteret på træelementet, fastgøres den i den koniske lomme på forbindelseskomponenten. Efterhånden som træstrukturen sænkes, bliver de to træelementer forbundet, når WC-BC-træforbindelsen kiles ind i den fræsede lomme.
![]() | |
Materiale | Multiplex bøg |
Længde x bredde x højde | 50 x 50 x 22 mm |
Huldiameter | 8 mm |
Påkrævede mindste antal låseskruer | 1 STK |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!