Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

TRÆFORBINDELSE WC-DT

Træforbindelse WC-DT
WOOD CONNECTOR WC-DT 50X68X25 MM

Varenr. 0681353150

EAN 4099618352461

Prisvisning for kunder efter login
TRÆFORBINDELSE WC-DT

Varenr. 0681353150

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 60 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Strukturel svalehaleforbindelse fremstillet af lamineret bøgefiner til installation af massivt træ eller CLT væg-, tag- og loftelementer.
  • Forbindelsen har en konisk, svalehaleform for en stærk, præcis forbindelse mellem elementer

  • Højt niveau af fabrikspræfabrikation via enkel CAD-planlægning og materialebearbejdning

  • Forbindelserne fastgøres hurtigt og nemt ved hjælp af to ASSY 4 PII CSMP-skruer med en diameter på 8 mm og længde på 70, 80, 90 eller 110 mm

  • Korrekt montering og korrekt justering af forbindelsen sikres, når forbindelsen indsættes i forborede huller af forskellig størrelse

  • 50 % hurtigere monteringstid sammenlignet med konventionelle metalforbindelser takket være enkel formontage, stor indledende montageafstand ved indsættelse i fræselommen og manglende behov for vægstøtte

  • Ingen kapitalinvestering takket være brugen af standardfræsere

  • Fremstillet af lamineret bøgefiner for at spare ressourcer

  • Fugtbestandig takket være lim- og overfladebeskyttelse af høj kvalitet
Bemærk
  • CAD-modeller kan downloades fra forskellige udbydere af CAD-bearbejdningssoftware eller fra Würth CAD-databasen

  • Forbindelser, der ikke er monteret, skal opbevares tørt for at forhindre dimensionsændringer som følge af fugtindsugning
Anvendelsesområde
Instruktioner
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde
  • Strukturel forbindelse til hurtig installation af præfabrikerede væg-, lofts- og tagelementer fremstillet af massivt træ eller CLT

  • Brugsklasse 1 og 2
Instruktioner

WC-DT (svalehale) træforbindelsen er en konisk, kileformet forbindelse. Den indsættes i taphuller af forskellige størrelser og skrues på plads med to ASSY 4 PII CSMP-skruer med en diameter på 8 mm. WC-DT-forbindelsen og kroglommerne placeres under CAD-planlægningen af elementerne. Når WC-DT-træforbindelsen er monteret på træelementerne, fastgøres den i den koniske lomme på forbindelseskomponenten. Efterhånden som træstrukturen sænkes, bliver de to træelementer forbundet, når WC-DT-træforbindelsen kiles ind i den fræsede lomme.

Materiale

Multiplex bøg

Længde x bredde x højde

150 x 68 x 25 mm

Huldiameter

8 mm

Påkrævede mindste antal låseskruer

2 STK

Maks. installationsdybde

25 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
ASSY® 4 PII CSMP universalskrue Zinkbelagt stål, delgevind med gevind under skruehovedet, hoved med fræselommer

ASSY 4 P. UH FRL RW40 FZB 8X250/100

Speciel delgevindskrue med gevind under skruehovedet og en tilspændingsvirkning på plane træ/træ- og stål/træ-forbindelser tæt på kanten og med store bæreevne uden mellemrum i indvendig afslutning eller trækonstruktioner i tørre indendørs områder eller fugtige områder
x 50 stk.