Tagventilator fremstillet af plast
Ventilator
GASFLASKE VENTILATOR LOFT DL110
Varenr. 096380 499
EAN 4061975598172
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
Inkl. fastgørelsesmateriale
Bemærk
- Bestemmelserne om transport af gasflasker i lukkede køretøjer i overensstemmelse med informationsbrochure 0211 fra DVS (det tyske svejseselskab) og sundheds- og sikkerhedsdirektiv 590 skal overholdes.
- Der skal være mindst to udgangsventilationsåbninger i lastrummet, én i gulvet og én i loftsniveau.
Anvendelsesområde
For at lastrummet er godt ventileret skal ventilationsåbningerne være placeret diagonalt, hvor det er muligt. Der skal være et frit tværsnit på mindst 100 cm² omkring hver ventilationsåbning. Når der køres med trykgasflasker, skal det sikres, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret. Lastrummet skal være forseglet fra førerhuset.
Bredde | 115 mm |
Højde | 70 mm |
Dybde | 250 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 0,250 kg |
Materiale | ABS |
Farve | Sort |