Teddy fleecejakke, Nordic
Teddy-fleecejakke, Nordic
NORDIC TEDDY FLEECE SORT STR XL
Varenr. M456288003
EAN 4251761491989
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Tyk og varm luvfleece, der er ideel til brug midt på sæsonen.
God fleecejakke til kolde dage
- Genanvendt polyester, forstærket med bomuldsripstop i krave-/skulderområder
- To brystlommer med lynlås, id-kortlomme, to sidelommer med lynlåse og flapper
- Høj krave med fleece indeni og hagebeskytter
- Snoretræk i sømmen, elastiske ærmemanchetter
- Blød og varm på kolde arbejdsdage
100 % genanvendt polyesterfleece - 370 g/m². Kontraststof: 65 % genanvendt polyester / 35 % bomuldsrip.
Farve | Sort |
Størrelse | XL |
Materiale | 100 % genbrugspolyester |
Stofvægt pr. m2 | 370 g |
Kan vaskes ved | 40 °C |
Plejeinstruktioner | Brug ikke blegemiddel |