Teleskopskaft med vandgennemløb
TELESKOPSKAFT VANDGEN.ON/OFF106-160CLICK
Varenr. 9501010105
EAN 5705022030503
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Ergonomisk teleskopskaft med mulighed for at slukke for vandet direkte på skaftet.
- Lavet af aluminium med isoleret gribestykke som giver et behageligt greb og ½” click lynkobling.
- Justerbar i længden for fleksibel brug.
- Designet til at håndtere højt vandtryk og temperaturer
- Robust og stabil konstruktion
Teleskopskaft med vandgennemløb og smart on/off funktion er ideel til rengøring af vinduer, biler, drivhuse og andre overflader, hvor fleksibel længde og nem kontrol af vandstrømmen er nødvendig. Justerbar længde fra 1060 mm til 1600 mm giver alsidig anvendelse.
Materiale | Aluminium/polypropylen |
Længde | 1060 mm |
Maks. længde | 1600 mm |
Min. længde | 1060 mm |
Diameter | 32 mm |
Maks. temperaturforhold | 50 °C |
Maks. tryk | 6 bar |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!