Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

TiN 90° undersænker DIN 335C

Undersænker HSS, titanium-nitrid
UNDERSÆNKER TITAN-NIT. HSS M5 Ø10,4

Varenr. 069402010

EAN 4011231603461

Prisvisning for kunder efter login
TiN 90° undersænker DIN 335C

Varenr. 069402010
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
Markant forbedret ydeevne ved bearbejdning af almindeligt stål og støbejern sammenlignet med blå ring.

Op til 30 % hurtigere skærehastigheder og 2-4x længere levetid sammenlignet med blå ring


TiN-belægning



Grat- og vibrationsfri undersænkning og afgratning


Præcisionsundersænker med tre skær, præcisionsslebet



Optimeret skærgeometri


Fremragende spåndannelse og -fjernelse



Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale, der skal bearbejdes

Stål, Støbt metal

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Diameter for fræsepunkt (d1)

10,4 mm

Skaftdiameter (d2)

6 mm

Spidsdiameter (d3)

2,5 mm

Længde (l1)

50 mm

Antal skærekanter (Z)

3 STK

Standarder

DIN 335

Form

C

Skæremateriale

HSS

Undersænkningsvinkel

90 grader

Overflade

TiN

Skafttype

Cylindrisk

Levetid (punktsystem)

3 af 4 punkter

Forsænkning, hastighed (pointsystemet)

3 von 4 Punkten

Forsænkning, kvalitet (pointsystemet)

2 von 4 Punkten

Alsidighed (punktsystem)

1 af 4 punkter

Forsænkning, adfærd (pointsystemet)

2 von 4 Punkten

Materialeundergruppe

Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern

Tildeling af spidsforsænker til skruestandarder
Spidsforsænker, nominel diameter d1 Til skruer med undersænket hoved Til skruer med undersænket hoved
DIN EN ISO 10642
(tidligere DIN 7991)
DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047
(tidligere DIN 963, 964, 965, 966)
6,3 mm M3 M3
8,3 mm M4 -
10,4 mm M5 M4, M5
12,4 mm M6 M6
16,5 mm M8 M8
20,5 mm - M10
25,0 mm M10, M12 M12
31,0 mm M16 -
Forklaring
vc = skærehastighed [m/min]
f = tilførsel (mm/omdr.)
De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold.
Til diam. 16,5-31
Materialebetegnelse Brudstyrke vc f
Ø 16,5 Ø 20,5 Ø 25 Ø 31
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 500 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 33 0,110 0,130 0,150 0,170
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 700 N/mm² 35 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 850 N/mm² 33 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1000 N/mm² 22 0,110 0,130 0,150 0,170
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 1400 N/mm² 13 0,110 0,130 0,150 0,170
Nitridstål ≤ 1000 N/mm² 17 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,120
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 19 0,110 0,130 0,150 0,170
≤ 1400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Højhastighedsstål ≤ 1400 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,120
Støbte metaller
Støbejern ≤ 240 HB 19 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
Kuglegrafit og smedejern ≤ 240 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
≤ 350 HB 17 0,170 0,180 0,210 0,240
Afkølet støbejern ≤ 350 HB 12 0,070 0,080 0,090 0,120
Skæringsværdier
Til diam. 6,3-12,4
Materialebetegnelse Brudstyrke vc f
Ø 6,3 Ø 8,3 Ø 10,4 Ø 12,4
Stål
Almindeligt byggestål ≤ 500 N/mm² 35 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 33 0,070 0,080 0,090 0,100
Ulegeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 700 N/mm² 35 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 850 N/mm² 33 0,120 0,130 0,135 0,150
≤ 1000 N/mm² 22 0,070 0,080 0,090 0,100
Legeret, bratkølet og hærdet stål ≤ 1000 N/mm² 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 1400 N/mm² 13 0,070 0,080 0,090 0,100
Nitridstål ≤ 1000 N/mm² 17 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 13 0,040 0,050 0,060 0,060
Værktøjsstål ≤ 850 N/mm² 19 0,070 0,080 0,090 0,100
≤ 1400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Højhastighedsstål ≤ 1400 N/mm² 17 0,040 0,050 0,060 0,060
Støbte metaller
Støbejern ≤ 240 HB 19 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Kuglegrafit og smedejern ≤ 240 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
≤ 350 HB 17 0,120 0,130 0,140 0,150
Afkølet støbejern ≤ 350 HB 12 0,040 0,050 0,060 0,060

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger