TiN 90° undersænker DIN 335C
Undersænker HSS, titanium-nitrid
UNDERSÆNKER TITAN-NIT. HSS M6 Ø12,4
Varenr. 069402012
EAN 4011231603478
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Op til 30 % hurtigere skærehastigheder og 2-4x længere levetid sammenlignet med blå ring
TiN-belægning
Grat- og vibrationsfri undersænkning og afgratning
Præcisionsundersænker med tre skær, præcisionsslebet
Optimeret skærgeometri
Fremragende spåndannelse og -fjernelse
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
![]() | |
Materiale, der skal bearbejdes | Stål, Støbt metal |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Diameter for fræsepunkt (d1) | 12,4 mm |
Skaftdiameter (d2) | 8 mm |
Spidsdiameter (d3) | 2,8 mm |
Længde (l1) | 56 mm |
Antal skærekanter (Z) | 3 STK |
Standarder | DIN 335 |
Form | C |
Skæremateriale | HSS |
Undersænkningsvinkel | 90 grader |
Overflade | TiN |
Skafttype | Cylindrisk |
Levetid (punktsystem) | 3 af 4 punkter |
Forsænkning, hastighed (pointsystemet) | 3 von 4 Punkten |
Forsænkning, kvalitet (pointsystemet) | 2 von 4 Punkten |
Alsidighed (punktsystem) | 1 af 4 punkter |
Forsænkning, adfærd (pointsystemet) | 2 von 4 Punkten |
Materialeundergruppe | Almindeligt byggestål, Ikke-legeret stål til hærdning, Legeret stål til hærdning, Nitridstål, Værktøjsstål, Højhastighedsstål, Støbejern, Sejt jern, Smedbart støbejern, Hvidt støbejern |
| Tildeling af spidsforsænker til skruestandarder | ||
| Spidsforsænker, nominel diameter d1 | Til skruer med undersænket hoved | Til skruer med undersænket hoved |
| DIN EN ISO 10642 (tidligere DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (tidligere DIN 963, 964, 965, 966) | |
| 6,3 mm | M3 | M3 |
| 8,3 mm | M4 | - |
| 10,4 mm | M5 | M4, M5 |
| 12,4 mm | M6 | M6 |
| 16,5 mm | M8 | M8 |
| 20,5 mm | - | M10 |
| 25,0 mm | M10, M12 | M12 |
| 31,0 mm | M16 | - |
| Forklaring |
| vc = skærehastighed [m/min] |
| f = tilførsel (mm/omdr.) |
| De anbefalede skæringsværdier er referenceværdier og skal tilpasses de respektive forhold. |
| Til diam. 16,5-31 | ||||||
| Materialebetegnelse | Brudstyrke | vc | f | |||
| Ø 16,5 | Ø 20,5 | Ø 25 | Ø 31 | |||
| Stål | ||||||
| Almindeligt byggestål | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1000 N/mm² | 33 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 850 N/mm² | 33 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 22 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Legeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 | |
| Nitridstål | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Værktøjsstål | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 0,170 |
| ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 | |
| Højhastighedsstål | ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Støbte metaller | ||||||
| Støbejern | ≤ 240 HB | 19 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Kuglegrafit og smedejern | ≤ 240 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 | |
| Afkølet støbejern | ≤ 350 HB | 12 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,120 |
| Skæringsværdier | ||||||
| Til diam. 6,3-12,4 | ||||||
| Materialebetegnelse | Brudstyrke | vc | f | |||
| Ø 6,3 | Ø 8,3 | Ø 10,4 | Ø 12,4 | |||
| Stål | ||||||
| Almindeligt byggestål | ≤ 500 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 |
| ≤ 1000 N/mm² | 33 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Ulegeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 700 N/mm² | 35 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 850 N/mm² | 33 | 0,120 | 0,130 | 0,135 | 0,150 | |
| ≤ 1000 N/mm² | 22 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Legeret, bratkølet og hærdet stål | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | |
| Nitridstål | ≤ 1000 N/mm² | 17 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Værktøjsstål | ≤ 850 N/mm² | 19 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | 0,100 |
| ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 | |
| Højhastighedsstål | ≤ 1400 N/mm² | 17 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |
| Støbte metaller | ||||||
| Støbejern | ≤ 240 HB | 19 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Kuglegrafit og smedejern | ≤ 240 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
| ≤ 350 HB | 17 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 | |
| Afkølet støbejern | ≤ 350 HB | 12 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,060 |