Tilslutningsnippel med indvendigt gevind, serie 2000
Nippel, indvendigt gevind, serie 2000
"NIPPEL 1/2"" IND.GEVIN"
Varenr. 0699100512
EAN 4049557340517
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Høj flowhastighed op til 2.100 l/min og et maksimalt arbejdstryk på 16 bar.
Muliggør optimal trykluftforsyning og udgangsudnyttelse af trykluftforbrugere, hvilket medfører større produktivitet og lavere energiomkostninger.
Lufttætte samlinger
Lavt strømforbrug og høj effektivitet
Hærdede stålnipler
Til maks. bæreevne og lang levetid.
Udsatte overflader er forkromede, forniklede eller galvaniserede.
Høj korrosionsbestandighed – beskyttelse selv under krævende forhold.
Serie 2000-fittings er i overensstemmelse med den europæiske standard og har en nominel bredde på 7,6 mm.
Euro-profiler er kompatible med andre trykluftfittings.
Materiale: Stål
Materiale | Stål |
Forbindelsesgevind | IG G 1/2" |
Længde (L) | 38 mm |
Overflade | Zn 8 sølv |
Nøglevidde (SW) | 20 mm |
Maks. tryk | 16 bar |
Flowkapacitet | 2,1 l/min. |
Min./maks. temperaturmodstand | -20 til 100 °C |