To-vejs lynkobling
Lynkobling til vandslange tovejs
NIPPEL TIL VAND SLANGE, 2XNIPPEL
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Til forbindelse mellem to vandslanger
Forbindelsesgevind | 1/2 |
Maks. temperaturmodstand | -40 °C |
Min. temperaturmodstand | 160 °C |
Maks. driftstryk | 16 bar |
Materiale | Plast |
Overflade | Plast |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)