Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Tommestok glasfiberforstærket

Tommestok glasfiberforstærket nylon
TOMMESTOK, ZEBRA

Varenr. 071564 605

EAN 4045727929186

Prisvisning for kunder efter login
Tommestok glasfiberforstærket

Varenr. 071564 605

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 3 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Tommestok af høj kvalitet fremstillet af glasfiberforstærket nylon til præcise målinger og med stor holdbarhed
  • Fremstillet af højkvalitetsnylon med glasfiberforstærkning, hvilket gør den ekstremt modstandsdygtig over for revner, ridser, bøjning, vand og kemikalier

  • Tallene og skalaen gnides ikke af takket være den dybe prægning af den sorte graduering i trin på 1 mm

  • Nem håndtering, når den indstilles til 90° takket være låsning af de fjederbelastede stangled for ensartet opspænding

  • Kan læses fra begge sider takket være en baglæns skala

  • Overholder EU-nøjagtighedsklasse 3
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Tommestokken er beregnet til professionelle anvendelsesformål inden for en række områder, såsom byggeri, handelsbranchen, arkitektur eller havearbejde og landskabspleje.

Maks. længdemåleområde

2 m

Forbindelseslængde (drejetappunkt)

200 mm

Længde (foldet) x bredde (foldet) x højde

235 x 32 x 15 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger