Tostjernet stiksavsklinge af metal Til ædelmetaller
Stiksavklinge 2S til ikke-jernholdigt grundmetal
STIKSAVKLINGE T101A/METAL 5 STK






Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Medium tandafstand på 2,5 mm til lige snit i materialetykkelser fra 3 til 10 mm
- Til brug sammen med stiksave, der bruger T-skaftklinger
- Yderligere tekniske oplysninger findes på produktemballagen.
- Til stiksavsklinger af metal, sørg for køling, reducer antallet af slag, og slå vibrationsfunktionen fra.
- Kølingen forlænger stiksavsklingernes levetid.
Kølevæske
Bore- og skæreolie, terpentin, petroleum eller en blanding af terpentin og petroleum, vand (forsigtig: undgå al kontakt med elektriske dele).
Arbejdslængde | 75 mm |
Afstand mellem tænder | 2.5 mm |
Særligt velegnet til | Ikke-jernholdigt tungmetal |
Egnet til | Plexiglas, Aluminium |
Min./maks. materialetykkelse | 3-10 mm |
Antal stykker | 5 STK |
Tilslutningstype for stiksavsklinge | T-skaft |
Længde | 100 mm |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)