Transparent 1-polet polsøger med permanent integreret glødelampe og flad skruetrækkerspids
1-polet polsøger transparent
SPÆNDINGSPRØVER SKRUETRÆKKER
Varenr. 5634002001
EAN 4065746608190
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
- Fuld sikkerhedsisolering
- Fremstillet i Tyskland
I henhold til DIN VDE 0680-6:1977-04
Tykkelse for klinge x bredde for klinge | 0,5 x 3 mm |
Klingelængde | 65 mm |
Længde | 140 mm |
Design | Med holdeclips |
Visning | Glødepære |
Min /maks. spændingsområde AC | 120-250 V/AC |
Kategori for overspændingsbeskyttelse | KAT III/300V |
Håndtag, materiale | SAN |
Materiale for skruetrækkerklinge | C60 stål |
Overflade på skruetrækkerklingen | Forzinket |
Farve | Transparent, Rød |