Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Trapezhultang

Trapezhultang
VARIFIXTANG (1,5MM)

Varenr. 0862500010

EAN 4050642921221

Prisvisning for kunder efter login
Trapezhultang

Varenr. 0862500010
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
  • Til skruning af trapezplader op til en diameter på 10 mm.

  • Åbningsvinkel fra min. 25 mm op til maks. 90 mm
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Hultang til trapezformede plader op til 1,5 mm tykke

Min. bredde for åbning

25 mm

Maks. bredde for åbning

90 mm

Maks. materialetykkelse

1,5 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Stempel til trapezhultang

STEMPLER TIL VARIFIXTANG 2STK