Tromlepumpe med 2" udvendigt BSP gevind
Tromlepumpe med håndgreb, plast KABI
HÅNDPUMPE T. 60/200/1000L
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Låsering til sikker fastholdelse
- Teleskopisk pumperør til 60 l og 200 l tromler; kan justeres fra 350–980 mm
- Fremføringsmængde: Ca. 500 ml/slag
- 2 meter slange med 19mm rustfrit stålrør
Til pumpen medfølger 2" Trisure adapter (56x4 BCS) og 2" Mauser (70x6 BCS) adapter samt 2” IG x DIN 71 IG
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer
Velegnet til AdBlue®, Urea, vand, sprinkler¬væske og antifrost væsker.
Passer på 60 liter dunke, 200 liter tromler og 1000 liter IBC tanke.
Materiale | Plast |
Farve | Blå |
Min. rørlængde | 350 mm |
Maks. rørlængde | 980 mm |
Forbindelsesgevind | UG 2 |
Maks. tilførselsmængde | 330 l/min. |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!