Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Træskrue Sekskantet hoved DIN 571, stål varmgalvaniseret

DIN 571 stål varmgalvaniseret
FRANSKE SKRUER DIN571 FZV NV17 10X40

Varenr. 415210 40

EAN 4050642288225

Prisvisning for kunder efter login
Træskrue Sekskantet hoved DIN 571, stål varmgalvaniseret

Varenr. 415210 40

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 100 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • Til forbindelser i massivt træ

  • Sekskantet hoved for bedre kraftpåføring ved iskruning

  • Træskruen danner sit møtrikgevind i stedet for at skære det

  • Afhængigt af diameteren skal der udføres forboring
Bemærk

Skruer i varmgalvaniseret forzinket stål har fremragende modstandsdygtighed over for korrosion. Tykkelsen på zinkbelægningen er op til ti gange større end de belægninger, der anvendes ved elektrolytisk metalbelægning.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Anvendelsesområde

Til trækonstruktioner, bortset fra områder, der kræver godkendelse. Anvendelsesområder er f.eks. tagkonstruktion, carport-konstruktion, indvendig konstruktion, elektrisk arbejde, kabelkanaler i forbindelse med ankre

Instruktioner
  • Afhængigt af skruediameteren skal der udføres forboring

  • Ved stålforbindelser skal metallet forbores, så det svarer til skruediameteren (maks. +1 mm) og træet i henhold til skruens kernediameter

Nominel diameter (d)

10 mm

Længde (l)

40 mm

Gevindlængde (gevind til træ)

24 mm

Hovedhøjde (k)

7 mm

Nøglevidde (s1)

WS17

Materiale

Stål

Overflade

Varmgalvaniseret

Hovedtype

Sekskantet hoved

Gevindtype

Trægevind

Spidsens form

Spids

RoHS-kompatibel

Ja

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger