Tørslibeskive til auto, Arizona® Perfect
ARIZONA RONDEL BURRE-21H-P400-D150MM
Varenr. 5506353040
EAN 4045989830633
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Op til 20 % hurtigere materialefjernelse, og levetiden er forbedret mere end 90 %
Kort slibetid og effektivt arbejde
- Velegnet til alle kommercielt tilgængelige klæbe- og burrebåndsbagplader
Korn P40-P120
Første slibning af fabriksprimere på nye dele (KTL lak), afslibning af gammel lak, slibning af stenslagsskader og rustne områder, slibning af bulede områder ned til bart metal, forberedende slibning af polyester og fin spartel, opretning af spartelkanter.
Korn P100-P600
Første slibning af gammel lak i forbindelse med overgangen til ny lak, mattering af dækmaling, slibning af glat maling, termoplastisk akrylmaling, klar lak, vandbaseret maling, tyk folie, primer, syntetisk harpiks og nitrospartelmasser, sprayspartelmasse, 2-komponent og MS spartelmasseprimere og reaktionsprimere.
Form | Skive |
Diameter (Ø) | 150 mm |
Kornstørrelse | 400 |
Hulmønster | Flere perforeringer |
Klæbesystem | Krog og løkke |
Materiale for slibemiddel | Aluminiumoxid |