Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Trykfjeder DIN 2095 fjederståltråd, forzinket stål

DIN 2095, stål, forzinket
TRYKFJEDER DIN2095-1 FZB 1,0X32X10

Varenr. 050610 32

EAN 4065746326070

Prisvisning for kunder efter login
Trykfjeder DIN 2095 fjederståltråd, forzinket stål

Varenr. 050610 32

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 50 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Trykfjedrene overholder Klasse 2 iht. DIN 2095

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Udvendig diameter (d1)

10 mm

Tykkelse (d2)

1 mm

Længde (l1)

32 mm

Antal viklinger

11 STK

Materiale

Fjederstål

Overflade

Zinkbelagt

RoHS-kompatibel

Ja

Standarder

DIN 2095

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Trykfjeder, sortiment 335 dele i systemkuffert 4.4.1. DIN 2095

TRYKFJEDER DIN2095 FZB SORT. 335STK

335 dele i ORSY systemkuffert 4.4.1. DIN2095 forzinket fjederstål, blåpassiveret (FZB)