Trykfjeder DIN 2095 fjederståltråd, forzinket stål
DIN 2095, stål, forzinket
TRYKFJEDER DIN2095-1 FZB 1,5X35X12
Varenr. 050615 35
EAN 4065746326117
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
Trykfjedrene overholder Klasse 2 iht. DIN 2095
![]() | |
Udvendig diameter (d1) | 12 mm |
Tykkelse (d2) | 1,5 mm |
Længde (l1) | 35 mm |
Antal viklinger | 8 STK |
Materiale | Fjederstål |
Overflade | Zinkbelagt |
RoHS-kompatibel | Ja |
Standarder | DIN 2095 |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!