Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Trykluft forlænget vinkelsliber DTS 100

Lang vinkelsliber DTS 100
LANGHALSET VINKELSLIBER, LUFT, DTS100

Varenr. 57142000

EAN 4046777091281

Prisvisning for kunder efter login
Trykluft forlænget vinkelsliber DTS 100

Varenr. 57142000
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
Den lange arm og den lave samlede højde gør den ideel til skæring i plademetal og stål på svært tilgængelige steder.

Ideel til brug på trange steder

Lav totalhøjde for slibehovedet (kun 50 mm)

Komfortabel at arbejde med i længere perioder

Termisk isoleret håndtag

Enkel, hurtig udskiftning af skive

Spindellås

Værktøjsfri justering

Låsbar beskyttelseshætte kan justeres uden brug af værktøj i 11 forskellige positioner og derfor tilpasset den specifikke anvendelse.

Bemærk
  • Ved regelmæssig brug skal olien efterfyldes via trykluftforsyningen hver dag.
  • Trykluftforbindelse er ikke inkluderet i leveringsomfanget.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Omdrejningshastighed

14000 o/min

Skivediameter

100 mm

Effektudgang

700 W

Driftstryk

6,3 bar

Luftforbrug

113 l/min.

Forbindelsesgevind

1/4

Min. indvendig diameter for slange

9 mm

Maskinens vægt

1,7 kg

Længde

377 mm

Lydtryksniveau

85,5 dB

Vibration

3,8 m/s²

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Skæreskivehastighed til rustfrit stål

SKÆRESKIVE SP-GRØN-A2 PLAN Ø100X1,0X10MM

Meget god skæreevne med lang levetid
x 25 stk.
Stiknippel serie 2000

NIPPEL 1/4 UDV. GEVIND

Med udvendigt gevind