Trykluftfugepistol Juniorfix
Trykluftfugepistol, Juniorfix
TRYKLUFT-FUGEPISTOL-310ML-PATRON
Varenr. 0703891310
EAN 4052703473946
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Nem at arbejde med
Let, kompakt og ergonomisk design
Drejetrykregulering på håndtaget for hurtig og langsom ekstrudering
Ekstra finregulering af flowhastighed via udløser.
Optimal bevægelse
Dæmper på hurtigudløser-ventilen
Beskyttelse af f.eks. luftforsyningskomponenter og enkel rengøring
Helt lukket kabinet
Det gennemsnitlige forbrug til trykluftfugepistoler er ca. 7,2 liter/minut.
Forsigtig: Maks. arbejdstryk ved påføring af tætningsmasser er 6 bar.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Egnet til | 310 ml patron |
Flowkapacitet | 7,2 l/min. |
Længde | 238 mm |
Forbindelsesgevind | 1/4 |
Maskinens vægt | 0,47 kg |
Maks. driftstryk | 10 bar |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!