Tryksprøjte EPDM 10 liter manuel EPDM-tætninger til stærke alkalivæsker og baser
Tryksprøjte EPDM MESTO
TRYKSPRØJTE PH 9-14, 10L
Varenr. 0891385011
EAN 4061975090201
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
Den robuste 10 liters enhed er udviklet til kontinuerlig brug inden for professionel rengøring.
Tanken med en kapacitet på 10 l kan bæres på hoften og har en stor trykkapacitet, som er med til at reducere behovet for regelmæssig pumpning.
Den er udstyret med en 50 cm lang og 360° drejelig plastspraylanse med en plastsprøjtedyse og en 2 m lang slange.
Den professionelle pumpe med det ergonomiske pumpehåndtag har en specialbelagt stempelstang med en specialbelagt fjeder.
EPDM-tætninger giver fremragende modstandsdygtighed over for mange rengøringsmidler.
Sprøjtespidser og spraylanse kan opbevares optimalt på enheden.
Den store påfyldningstragt supplerer det omfattende udvalg af udstyr til tryksprøjten.
Tanken med en kapacitet på 10 l kan bæres på hoften og har en stor trykkapacitet, som er med til at reducere behovet for regelmæssig pumpning.
Den er udstyret med en 50 cm lang og 360° drejelig plastspraylanse med en plastsprøjtedyse og en 2 m lang slange.
Den professionelle pumpe med det ergonomiske pumpehåndtag har en specialbelagt stempelstang med en specialbelagt fjeder.
EPDM-tætninger giver fremragende modstandsdygtighed over for mange rengøringsmidler.
Sprøjtespidser og spraylanse kan opbevares optimalt på enheden.
Den store påfyldningstragt supplerer det omfattende udvalg af udstyr til tryksprøjten.
BemærkTryksprøjten skal opbevares i trykfri tilstand
AnvendelsesområdeDen robuste 10 liters enhed er udviklet til kontinuerlig brug inden for professionel rengøring
Beholderkapacitet | 10 l |
Flowkapacitet | 1 l/min. |
Maks. driftstemperatur | 40 °C |
Materiale | EPDM (ethylene propylene diene monomer-gummi) |
Højde x bredde | 65 x 20 cm |
Slangelængde | 200 cm |
Produktvægt (pr. vare) | 2,900 kg |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!