Trykudligningsventil
Trykudligningsventil
TRYK FORMINDSKER 6BAR
Varenr. 069900360
EAN 4050641823748
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
I princippet må trykluftværktøj kun bruges med maks. 6,3 bar. I virkeligheden bruger industrivirksomheder og håndværksvirksomheder ofte værktøjerne ved et højere driftstryk. Trykudligningsventilen forhindrer usædvanligt høj tryk, der ville beskadige maskinen.
6 bar konstant indledende tryk
Beskytter trykluftværktøjet og giver længere levetid
Lavere risiko for uheld og reduceret støj
Højere sikkerhedsniveau og arbejdskomfort for brugeren
Nem at bruge
Skrues direkte på trykluftværktøjet
Materiale
Messing, forniklet
![]() | |
Forbindelsesgevind | UG G 1/4", IG G 1/4" |
Nøglevidde | 17 mm |
Længde | 34 mm |
Flowkapacitet | 410 l/min. |
Min./maks. driftstryk | 0-6 bar |
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!