Tætningsskive, aluminium, form A
DIN 7603 aluminium, form A
ALUMINIUMSSKIVE DIN7603 A 10X16X1
Varenr. 046310 16
EAN 4011231392174
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- En aluminiumskive kan bruges overalt (undtagen, hvis der findes kraftige syrer) på grund af dens korrosionsbestandighed.
- Ved hjælp af særlig forvarmning blødgøres metalringens struktur yderligere, så den under tryk kan integreres i alle ujævne områder på delene, som skal skrues sammen.
Ved brug af tætningsskiverne bør man være opmærksom på, at dimensionerne er angivet i indvendig og udvendig diameter – hvis pladsen er trang, gælder den indvendige diameter, da en 10x12 skive for eksempel kan erstattes med en 10x14 eller 10x16.
![]() | |
Materiale | Aluminium |
Overflade | Almindelig |
Form | A |
Nominel størrelse | 10 x 16mm |
Indvendig diameter (d1) | 10,2 mm |
Udvendig diameter (d2) | 15,9 mm |
Tykkelse (h1) | 1,0 mm |
Svarer til det originale reservedelsnummer | Mercedes: 007 603 010105 |
Maks. temperaturmodstand | 200 °C |
DIN | 7603 |
Egnet til udvendigt gevind (britisk standard) | R 1/8 |