Tætningsskive, aluminium, form A
DIN 7603 aluminium, form A
ALUMINIUMSSKIVE DIN7603 A 26X32X2
Varenr. 046326 32
EAN 4011231392921
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
- En aluminiumskive kan bruges overalt (undtagen, hvis der findes kraftige syrer) på grund af dens korrosionsbestandighed.
- Ved hjælp af særlig forvarmning blødgøres metalringens struktur yderligere, så den under tryk kan integreres i alle ujævne områder på delene, som skal skrues sammen.
Bemærk
Ved brug af tætningsskiverne bør man være opmærksom på, at dimensionerne er angivet i indvendig og udvendig diameter – hvis pladsen er trang, gælder den indvendige diameter, da en 10x12 skive for eksempel kan erstattes med en 10x14 eller 10x16.
![]() | |
Materiale | Aluminium |
Overflade | Almindelig |
Form | A |
Nominel størrelse | 26 x 32mm |
Indvendig diameter (d1) | 26,3 mm |
Udvendig diameter (d2) | 31,9 mm |
Tykkelse (h1) | 2,0 mm |
Svarer til det originale reservedelsnummer | Mercedes: 007 603 026100 |
Maks. temperaturmodstand | 200 °C |
DIN | 7603 |