Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Tætningsskive, aluminium, form A

DIN 7603 aluminium, form A
ALUMINIUMSSKIVE DIN7603 A 30X36X2

Varenr. 046330 36

EAN 4011231392990

Prisvisning for kunder efter login
Tætningsskive, aluminium, form A

Varenr. 046330 36
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
  • En aluminiumskive kan bruges overalt (undtagen, hvis der findes kraftige syrer) på grund af dens korrosionsbestandighed.

  • Ved hjælp af særlig forvarmning blødgøres metalringens struktur yderligere, så den under tryk kan integreres i alle ujævne områder på delene, som skal skrues sammen.
Bemærk

Ved brug af tætningsskiverne bør man være opmærksom på, at dimensionerne er angivet i indvendig og udvendig diameter – hvis pladsen er trang, gælder den indvendige diameter, da en 10x12 skive for eksempel kan erstattes med en 10x14 eller 10x16.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale

Aluminium

Overflade

Almindelig

Form

A

Nominel størrelse

30 x 36mm

Indvendig diameter (d1)

30,3 mm

Udvendig diameter (d2)

36 mm

Tykkelse (h1)

2,0 mm

Svarer til det originale reservedelsnummer

Mercedes: 007 603 030100, VW/Audi: N.043 810.1

Maks. temperaturmodstand

200 °C

DIN

7603

Egnet til udvendigt gevind (britisk standard)

R 7/8

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger