Tætningsskive, aluminium, form A
DIN 7603 aluminium, form A
ALUMINIUMSSKIVE DIN7603 A 8X22X1,5
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- En aluminiumskive kan bruges overalt (undtagen, hvis der findes kraftige syrer) på grund af dens korrosionsbestandighed.
- Ved hjælp af særlig forvarmning blødgøres metalringens struktur yderligere, så den under tryk kan integreres i alle ujævne områder på delene, som skal skrues sammen.
Ved brug af tætningsskiverne bør man være opmærksom på, at dimensionerne er angivet i indvendig og udvendig diameter – hvis pladsen er trang, gælder den indvendige diameter, da en 10x12 skive for eksempel kan erstattes med en 10x14 eller 10x16.
Materiale | Aluminium |
Overflade | Almindelig |
Form | A |
Nominel størrelse | 18 x 22mm |
Indvendig diameter (d1) | 18.2 mm |
Udvendig diameter (d2) | 21.9 mm |
Tykkelse (h1) | 1.5 mm |
Svarer til det originale reservedelsnummer | BMW: 07119963300, Mercedes: 007 603 018100, VW/Audi: N.013 832.1 |
Maks. temperaturmodstand | 200 °C |
DIN | 7603 |