Tætningsskive, ikke selvcentrerende
Stål, forzinket, ikke-selvcentrerende
TÆTN.SKIVE FZB 20,7X28,0X1,5
Varenr. 04692016
EAN 4048539236114
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
Ikke-selvcentrerende
- Galvaniseret stål, blå passiveret (A2K)
- Stålskive med gummipakningslæbe, der er støbt på; til forsegling af bolthoveder (primært brugt med metriske sekskantbolte i overensstemmelse med den tyske DIN-standard) og flangeforbindelser.
- Til højt tryk, vakuum og brede temperaturområder
- Optimal tætningseffekt på grund af præcis defineret læbeform
- Ingen udpresning, selv under ekstreme trykforhold takket være metal-metal-kontakt
- Minimalt tilspændingsmoment
- Ingen yderligere stramning af monteret tætning
- Erstatter andre tidligere anvendte pakninger
- Kan bruges flere gange
- Hurtig, nem og pålidelig installation
- Installation over hovedhøjde mulig
- Der kræves ingen speciel bearbejdning af metaloverfladen
- Temperaturbestandig fra –35 °C til +120 °C
- Hårdhed for gummipakning: 70 ± 5 Shore
Bemærk
Professionel installation:
Det anbefales, at der skabes en centreringsudsparing til tætningsskiven for at forhindre tætningen i at blive anbragt i en excentrisk position.
![]() | |
Egnet til skrue | M16 |
Indvendig diameter (d1) | 20,7 mm |
Udvendig diameter (d2) | 28 mm |
Tykkelse (h1) | 1,5 mm |
Materiale | Stål |
Shore A-hårdhed | 70 +/- 5 |
Overflade | Zinkbelagt |
Min./maks. temperaturmodstand | -35 til 120 °C |
Undersænkdiameter | 28,5 mm |