Tætningsskive, kobber, form A
DIN 7603 kobber form A
KOBBERSKIVE DIN7603 A 12X16X1,5
Varenr. 046012 16
EAN 4011231389211
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
- En kobberskive kan bruges overalt (undtagen, hvis der findes kraftige syrer) på grund af dens korrosionsbestandighed. Ved hjælp af særlig forvarmning blødgøres metalringens struktur yderligere, så den under tryk kan integreres i alle ujævne områder på delene, som skal skrues sammen.
![]() | |
Udvendig diameter (d2) | 15,9 mm |
Indvendig diameter (d1) | 12,2 mm |
Tykkelse (h1) | 1,5 mm |
Nominel størrelse | 12 x 16mm |
Materiale | Kobber |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | A |
DIN | 7603 |
Maks. temperaturmodstand | 300 °C |
Svarer til det originale reservedelsnummer | VW/Audi: N.013 818.2 |
Egnet til udvendigt gevind | 12 x 1,5 mm |