Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Tætningsskive, kobber, form A

DIN 7603 kobber form A
KOBBERSKIVE DIN7603 A 14X20X1,5

Varenr. 046014 20

EAN 4011231389440

Prisvisning for kunder efter login
Tætningsskive, kobber, form A

Varenr. 046014 20
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
  • En kobberskive kan bruges overalt (undtagen, hvis der findes kraftige syrer) på grund af dens korrosionsbestandighed. Ved hjælp af særlig forvarmning blødgøres metalringens struktur yderligere, så den under tryk kan integreres i alle ujævne områder på delene, som skal skrues sammen.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Udvendig diameter (d2)

19,9 mm

Indvendig diameter (d1)

14,2 mm

Tykkelse (h1)

1,5 mm

Nominel størrelse

14 x 20mm

Materiale

Kobber

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Form

A

DIN

7603

Maks. temperaturmodstand

300 °C

Svarer til det originale reservedelsnummer

Chrysler: 05073946AA, Daewoo: 09160-14003, Mazda: 9956-41-400, Mercedes: 007 603 014106, Opel: 20 91 046, Suzuki: 09168-14015-666, VW/Audi: N.013 849.2

Egnet til udvendigt gevind (britisk standard)

R 1/4

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger