Tætningsskive, kobber, form A
DIN 7603 kobber form A
KOBBERSKIVE DIN7603 A 24X30X2
Varenr. 046024 30
EAN 4011231390163
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
- En kobberskive kan bruges overalt (undtagen, hvis der findes kraftige syrer) på grund af dens korrosionsbestandighed. Ved hjælp af særlig forvarmning blødgøres metalringens struktur yderligere, så den under tryk kan integreres i alle ujævne områder på delene, som skal skrues sammen.
![]() | |
Udvendig diameter (d2) | 29,9 mm |
Indvendig diameter (d1) | 24,3 mm |
Tykkelse (h1) | 2 mm |
Nominel størrelse | 24 x 30mm |
Materiale | Kobber |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | A |
DIN | 7603 |
Maks. temperaturmodstand | 300 °C |