Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Tætningsskive, kobber, form A

DIN 7603 kobber form A
KOBBERSKIVE DIN7603 A 30X36X2

Varenr. 046030 36

EAN 4011231390422

Prisvisning for kunder efter login
Tætningsskive, kobber, form A

Varenr. 046030 36

Prisvisning for kunder efter login
Antal
PE
x 25 stk.

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

  • En kobberskive kan bruges overalt (undtagen, hvis der findes kraftige syrer) på grund af dens korrosionsbestandighed. Ved hjælp af særlig forvarmning blødgøres metalringens struktur yderligere, så den under tryk kan integreres i alle ujævne områder på delene, som skal skrues sammen.
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Udvendig diameter (d2)

35,9 mm

Indvendig diameter (d1)

30,3 mm

Tykkelse (h1)

2 mm

Nominel størrelse

30 x 36mm

Materiale

Kobber

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Form

A

DIN

7603

Maks. temperaturmodstand

300 °C

Svarer til det originale reservedelsnummer

Mercedes: 007 603 030101, VW/Audi: N.043 851.1

Egnet til udvendigt gevind

30 x 1,5 mm

Egnet til udvendigt gevind (britisk standard)

R 7/8

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger