Tætningsskive, kobber, fyldpakning, form C
DIN 7603 kobberskive asbestfri form C
KOBBERSKIVE DIN7603 C ASBESTFRI 14X20
Varenr. 046201420
EAN 4011231391351
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
En asbestfri kobberskive kan bruges overalt (undtagen, hvis der findes kraftige syrer) på grund af dens korrosionsbestandighed. Ved hjælp af særlig forvarmning blødgøres metalringens struktur yderligere, så den under tryk kan integreres i alle ujævne områder på delene, som skal skrues sammen.
![]() | |
Udvendig diameter (d2) | 19,9 mm |
Indvendig diameter (d1) | 14,2 mm |
Tykkelse (h1) | 2 mm |
Nominel størrelse | 14 x 20mm |
Materiale | Kobber |
Overflade | Almindelig |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | C |
DIN | 7603 |
Maks. temperaturmodstand | 300 °C |
Svarer til det originale reservedelsnummer | Mercedes: 007 603 014304, Peugeot: 221904, VW: N0138492, VW/Audi: N.013 815.2 |
Egnet til udvendigt gevind | 14 x 1,5 mm |
Egnet til udvendigt gevind (britisk standard) | R 1/4 |