Tætningsskive, kobber, fyldpakning, form C
DIN 7603 kobberskive asbestfri form C
KOBBERSKIVE DIN7603 C ASBESTFRI 26X32
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
En asbestfri kobberskive kan bruges overalt (undtagen, hvis der findes kraftige syrer) på grund af dens korrosionsbestandighed. Ved hjælp af særlig forvarmning blødgøres metalringens struktur yderligere, så den under tryk kan integreres i alle ujævne områder på delene, som skal skrues sammen.
Udvendig diameter (d2) | 31,9 mm |
Indvendig diameter (d1) | 26,3 mm |
Tykkelse (h1) | 2,5 mm |
Nominel størrelse | 26 x 32mm |
Materiale | Kobber |
Overflade | Ulegeret |
Form | C |
DIN | 7603 |
Maks. temperaturmodstand | 300 °C |
Svarer til det originale reservedelsnummer | Mercedes: 007 603 026301, VW/Audi: N.013 821.2 |