Type V vinkelbeslag med kærvhul
Vinkelbeslag type V med langt hul
BETON- VINKEL TYPE V 95

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Det slidsede hul i bundpladen muliggør optimal justering af konstruktionen
- Ekstremt stor bæreevne
- Til alsidig brug til træ-træ og træ-beton
- Varmgalvaniseret metalplade på begge sider
- Anvendes i anvendelsesklasse 1.2 og 3 i henhold til EN 1995:2013
- CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk vurdering ETA-14/0274
- CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk vurdering ETA-08/0183 for V100
- Delvis sømning er tilladt (se yderligere teknisk datablad)
- De generelle betingelser i ETA 14/0274 for vinkelbeslag V95, V135 og V285 skal overholdes
- De generelle krav i ETA 08/0183 for vinkelbeslag V100 skal overholdes
- De generelle krav for det pågældende ankers godkendelse skal overholdes
- De respektive tilladte kantafstande og forbindelseselementernes afstande skal overholdes


- CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk vurdering ETA-14/0274
- CE-mærkning i henhold til europæisk teknisk vurdering ETA-08/0183 for V100
Trækankersamling af trævægge, støtter eller åser til beton- eller stålunderlag.
Egnede fastgørelseselementer:
- Beslagsøm i overensstemmelse med EN 14592: 4,0 x 40 til 60 mm
- ASSY 4.0 bjælkeskoskrue i overensstemmelse med ETA 11/0190: 5,0 x 35 til 50 mm
- Anbefalet anker til fastgørelse i beton, d =10 mm eller 12 mm: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250
- De respektive tilladte kantafstande og forbindelseselementernes afstande skal overholdes.
![]() | |
Bredde x højde x dybde | 65 x 95 x 90 mm |
Tykkelse | 4 mm |
Design | Uden bjælke |
Antal D 13 mm huller i underbjælke nJ/hovedbjælke nH | 0 + 0 STK |
Antal D 11 mm huller i hovedbjælke nH | 1 STK |
Antal D 11 mm huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH | 0 + 1 STK |
Hullængde/hulbrede | 24,5 x 13,5 mm |
Antal D 5 mm huller i underbjælke nJ + hovedbjælke nH | 9 + 2 STK |
Godkendelse | ETA-14/0274 |
Produktvægt (pr. vare) | 335.200 g |
Materiale | Ulegeret stål, 1.0332 |
Overflade | Varmgalvaniseret |
Materialebetegnelse | DD11 |
Antal D 5 mm huller | 13 STK |
Antal D 11 mm huller | 1 STK |
Antal D 13 mm huller | 0 STK |
Belastningskapacitetstabeller, vinkelbeslag V, langhul/rundt hul og V-MH | ||||||||||
Karakteristisk bæreevne og designværdi for belastningskapaciteten ("kort") i belastningstilfælde F1 for Würth vinkelbeslag V langhul/rundt hul og V-MH i henhold til ETA 08/0214 | ||||||||||
Karakteristisk bæreevne og nominel bæreevne ("kort") i belastningstilfælde F1 for vinkelbeslag V langhul eller rundt hul og V-MH som trækanker i en supportforbindelse | Karakteristisk bæreevne og nominel bæreevne ("kort") i belastningstilfælde F1 for vinkelbeslag V langhul eller rundt hul og V-MH som trækanker i en supportforbindelse | |||||||||
Format i mm | Beslagsøm 4x40 mm | ASSY 10x60 mm | KLED | Bæreevne i kN | Format i mm | Beslagsøm 4x40 mm | ASSY 10x60 mm | KLED | Bæreevne i kN | |
Type V 65x95x90 | 3 | kar. | F1,Rk = 4,60 | Type V 65x95x90 | 3 | kar. | F1,Rk = 9,20 | |||
Kort | F1,Rd = 3,18 | Kort | F1,Rd = 6,37 | |||||||
Type V 65x135x90 | 6 | kar. | F1,Rk = 9,10 | Type V 65x135x90 | 6 | kar. | F1,Rk = 18,30 | |||
Kort | F1,Rd = 6,30 | Kort | F1,Rd = 12,67 |
Karakteristisk bæreevne i kN; vinkelbeslag type V, langhul eller rundt hul med Würth fastgørelsesanordning | ||||||||
Tabel F4 | ||||||||
Vinkelbeslag type V | Art.nr. | F4, wood,Rk 5) i kN | ||||||
Højde i cm | ||||||||
Hulform | B x H x D [mm] | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | ||
Langhul eller rundt hul | 65x95x90 | eller | 2,06 ; 1,15 | 1,35 ; 0,90 | ---/--- | 0,79 ; 0,62 | ---/--- | |
Langhul eller rundt hul | 65x135x90 | eller | ---/--- | ---/--- | --- ; 1,24 | --- ; 0,94 | --- ; 0,48 | |
V-MH | 65x137x90 | ---/--- | ---/--- | --- ; 0,65 | --- ; 0,53 | --- ; 0,38 |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (1)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!