Udstyr til under gulvet
UNDER GULV SÆT FORD COURIER 2489 TGITTER
Varenr. 096365 367
EAN 4063274473518
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Skufferne kan trækkes ud til ca. 95 %
Ekstra udstyrsvarianter kan bygges ovenpå
Sættet indeholder:
Skuffemodul i bageste område med to skuffer
- Mål (B x H x D): 930 x 290 x 1200 mm
Indvendige mål for hver skuffe (B x H x D): 377 x 190 x 1170 mm
Udtrækslængde for hver skuffe: ca. 1110 mm
Gulvpanelsæt
Fire surringsøjer
Inkl. skridsikre måtter til skufferne
Omfatter monteringssæt og skilleplader
Egnet til køretøjsproducent | Ford |
Egnet til køretøjstype | Courier med skillegitter |
Bygningsår | Fra 2014 |
Akselafstand | 2489 mm |
Produktvægt (pr. vare) | 96,500 kg |
Antal skuffer | 2 STK |
Bæreevne | 75 kg |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur, Trafikrød RAL 3020, med struktur |