Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Udstyrssæt 12

Udstyrssæt 12
MODULBLOK UNIVERSAL SÆT MODUL1/3-MUNI4

Varenr. 0963611104
EAN 4062855164227

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Formonteret og klar til installation

Passer til mange forskellige køretøjstyper


Se tilknytningstabel



Bestående af:


Understruktur med panel


Underenhedsafstand: 360 mm


2 lagerreoler


Til klar og overskuelig opbevaring af værktøj og små dele


Topramme



Mål (B x H x D): 1112 x 980 x 330 mm



Bestående af:


Understruktur med panel


Understruktursafstand: 390 mm


Lagerreol


Til klar og overskuelig opbevaring af værktøj og små dele


2 lagerreoler


Med 5 opbevaringsbokse (størrelse 2)


Med 7 opbevaringsbokse (størrelse 3)


Klar og overskuelig opbevaring af smådele


Topramme



Mål (B x H x D): 1112 x 1160 x 380 mm



Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet i RAL 7016 og RAL 3020



Inkl. skridsikre måtter og adskillelsesplader til lagerreoler og toprammer



Inkl. fastgørelsessæt

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Højde førerside

980 mm

Højde passagerside

1160 mm

Bredde førerside

1112 mm

Bredde passagerside

1112 mm

Dybde

380 mm

Produktvægt (pr. vare)

63.400 kg

Farve

Trafikrød RAL 3020, med struktur

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger