Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Undersænket skrue med TX-kærv ISO 14581 rustfrit stål A4-070, ulegeret

ISO 14581 rustfrit stål, A4, ulegeret
SKRUE ISO14581 A4 TX25 M5X40

Varenr. 40335 40

EAN 4068362088308

Prisvisning for kunder efter login
Undersænket skrue med TX-kærv ISO 14581 rustfrit stål A4-070, ulegeret

Varenr. 40335 40
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
Stigning i monteringsproduktivitet



Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendig sekskant-kærve. Dette har en række fordele:


  • Reduceret slid på værktøj

  • Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt

  • Ingen skade på overfladebehandlingen

  • Ingen slingren

  • Skruen placeres sikkert


Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664


  • Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden

Bemærk
  • Hovedets dimensioner på ISO 14581 undersænkede skruer måles i henhold til ISO 7721

  • Nogle skruer med korte dimensioner har gevind op til hovedet, se ISO 14581

  • Forsænkninger til skruehoveder i overensstemmelse med ISO 14581 skal overholde ISO 15065
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (d1)

M5

Længde (l1)

40 mm

Hoveddiameter (dk )

9,3 mm

Hovedhøjde (k1)

2,7 mm

Standarder

ISO 14581

Materiale

Rustfrit stål A4

Egenskabsklasse

070

Overflade

Almindelig

RoHS-kompatibel

Ja

Hovedtype

Undersænket hoved

Kærvtype

Hexalobular

Indvendig kærv

TX25

Gevindtype

M

Stigning

0,8 mm

Gevindform

Standard metrisk tråd

Gevinddesign

Fuldt gevind

Produktklasse

A

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger