Understøttelse af understruktur
Underkonstruktionsstøtte
UNDERSTØTTELSE AF UNDERSTRUKTUR 1668
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Dobbeltsidet panel- eller klapmontering mulig
- Individuelt højdejusterbar
- Fremstillet af stålplade med stor trækstyrke
- Malet i struktureret antracitgrå maling RAL 7016
Længde | 60 mm |
Bredde | 38 mm |
Materialetykkelse | 1,5 mm |
Materiale | Stål med stor trækstyrke |
Farve | Antracitgrå RAL 7016, med struktur |
Produktvægt (pr. vare) | 0,980 kg |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)